咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小零件容器 ESD 高度 50 mm
商品编号
972313 2X4/1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小零件容器 ESD 高度 50 mm
商品编号:972313 2X4/1
抽屉中的止动件:否
已针对顶盖作出准备:否
系列:easyPick
盒子内单格的数量:1
深度,单位:G:4
宽度,单位:G:2
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备:否
针对观察窗作好准备:否
背面上已针对 EAN 代码作好准备:否
提柄:否
宽度:50
深度,内部:83

更多参数>>

适用于
适用于所有正面高度 75 mm 的抽屉。

技术说明
形状稳定的 ESD 小零件盒 easyPick,由导电塑料制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加