咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,配有抽屉 柜体高度(mm)/抽屉数量 500/5 mm
商品编号
972020 500/5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,配有抽屉 柜体高度(mm)/抽屉数量 500/5 mm
商品编号:972020 500/5
抽屉个数:5
圆筒销子锁:模块化插件
配备:否
相关配置器:否
产品类别:工作台柜体
抽屉有效面积(G):12×20
抽屉有效深度(G):20
抽屉有效宽度(G):12
产品名称属性:12×20G
抽屉使用高度:425
深度:650.0
抽屉 / 抽出式搁板承重量:75

更多参数>>

应用
抽屉柜柜壳用于个性化装配 ESD 工作站(编号 972010 – 972015)、ESD 高度可调工位(编号 972017),或者适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972195)。

Assembly table use
抽屉正面高度 mm: 75;75;75;75;125

颜色
柜体和抽屉为浅灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末涂层。

提示
所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。

技术说明
抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加