咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 摆臂 关节数 1
商品编号
972140 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 摆臂 关节数 1
商品编号:972140 1
静电性能:EGB/ESD
材料厚度:1.0
摆臂伸距_范围起始:310.0
摆臂伸距_范围结束:310.0
承重量_范围起始:25.0
承重量_范围结束:25.0
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):25
产品类别:旋转臂

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。

技术说明
旋转臂采用钢管材质,带有 1 处或者 2 处关节,用于固定到支柱上(螺纹接合)。用于安装孔壁板(编号 972144)、TFT 显示器/键盘托架(编号 972142)和 TFT 显示器托架(编号 928178)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加