咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 搁板为钢板材质 适用的类型 1000
商品编号
972111 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 搁板为钢板材质 适用的类型 1000
商品编号:972111 1000
照明:否
防眩目且无闪光:否
接通/关闭开关:否
安装高度:80
静电性能:EGB/ESD
搁板规格:标准
LED 技术:否
材料厚度:1.5
有效宽度:880
有效深度:300
可堆叠:否
可无级调光:否

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。

适用于
通过悬挂安装在 ESD 支撑柱(编号 972080)和 ESD 材料台车(编号 972060,仅限规格尺寸 1000)中。

技术说明
钢板材质,带 3 侧防滚凸缘。正面折边。可以折边朝下或朝上安装。深度调节范围 110 mm。允许水平 90° 或者倾斜 110 锁定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加