咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 导轨,带小件容器 长度(mm)/容器数量 1000/6
商品编号
972121 1000/6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 导轨,带小件容器 长度(mm)/容器数量 1000/6
商品编号:972121 1000/6
容器数量:6
容器类型:ECB4
安装高度:130
静电性能:EGB/ESD
周转箱颜色:黑色
承重量:50.0
产品类别:零件盒挂架
Multifix 规格:带周转盒

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。

适用于
通过悬挂安装在 ESD 支撑柱(编号 972080)和 ESD 材料台车(编号 972060,仅限规格尺寸 1000/LEER;1000/6;1000/9)中。

技术说明
由钢板制成的导轨。可以在导轨上装备不同的小零件盒。承重量 50 kg,全长均匀分布。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加