咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 孔壁板 双面 适用的类型 1000
商品编号
972101 1000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 孔壁板 双面 适用的类型 1000
商品编号:972101 1000
宽度:920
静电性能:EGB/ESD
重量:12.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:481
孔壁板规格:双面
材料厚度:1.0
深度:25
承重量:100.0
安装在墙壁上:否
产品类别:孔壁板

更多参数>>

颜色
浅灰色类似 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

提示
所有塑料件(例如盖板)和握柄条均无静电释放功能。

适用于
用于在 ESD 支撑柱(编号 972080)和 ESD 材料台车(编号 972060,仅限规格尺寸 1000)之间拧紧。

技术说明
采用坚固的卷边钢板,确保工具存放一目了然。孔壁板采用双面设计,两面可以相互独立地进行配置。孔壁板采用钢板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm,用于安装组别 95 的孔壁板配件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加