咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉 可移动 外壳高度 500 mm
商品编号
972032 500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉 可移动 外壳高度 500 mm
商品编号:972032 500
规格:用于自行装配 | 可移动
圆筒销子锁:模块化插件
配备:否
相关配置器:否
产品类别:工具柜柜壳
抽屉有效面积(G):12×20
深度,单位:G:20
宽度,单位:G:12
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):12×20G
深度:650
电子锁闭系统 – 可改装:否
宽度:400

更多参数>>

应用
抽屉柜柜壳用于个性化装配 ESD 工作站(编号 972010 – 972015)、ESD 高度可调工位(编号 972017),或者适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972195)。

颜色
主体为浅灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。

提示
  • 所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
  • 每个柜体只能使用前部高度为 50 mm 的抽屉,仅在顶部位置。

技术说明
抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。适用于 100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,装载能力 75 kg。可使用圆筒销子锁统一上锁。
各带 2 个滚珠轴承支承的固定滚轮和万向轮(万向轮带有制动器),直径为 125 mm,带耐磨的导电轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加