首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
刀具存储配件
带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 40G 适用刀柄 VDI40
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 40G 适用刀柄 VDI40
商品编号
971570 VDI40
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
GARANT/佳安特
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
最近浏览
清空
带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 40G 适用刀柄 VDI40
¥1995.61 元
起
带钢管手柄的钳工锤 不包括锤柄在内的重量 500 g
¥258.99 元
起
Guide sleeve
¥0.00 元
起
MILLING INSERT- POSICUT GROUND
¥0.00 元
起
工装裤 工业用拉伸材料 成衣尺寸 DE 44
¥1119.56 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 40G 适用刀柄 VDI40
商品编号:971570 VDI40
轴距 A:75
刀套数量:17
颜色选项:RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
高度:54
深度:135
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):150
适用刀柄:VDI 40
产品类别:CNC 支承系统
更多参数>>
颜色
浅灰色 RAL 7035,
粉末涂层。
适用于
安装至支承轨(编号 971525)。
柜体/间隔宽度 40G(宽度为 80G 的柜子具有 2 个分别为 40G 的间隔)。
规格参数
轴距 A
75
刀套数量
17
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
高度
54
深度
135
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150
适用刀柄
VDI 40
产品类别
CNC 支承系统
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订