首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
防静电工位器具
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
防静电工作台
eLevel 工作站 带 ESD 层 长度 1000 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
eLevel 工作站 带 ESD 层 长度 1000 mm
商品编号
972013 1000
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
同类其他品牌
HOLEX/好力士
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
最近浏览
清空
eLevel 工作站 带 ESD 层 长度 1000 mm
¥33964.76 元
起
L料号 型号 119263
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:eLevel 工作站 带 ESD 层 长度 1000 mm
商品编号:972013 1000
台面长度:1000
高度可无级调整:是
输入端插头类型:F
产品类别:工作桌
系列:工作站
衬面厚度:0.8
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上):250
深度:800
电子锁闭系统 – 可改装:否
高度调整原理:整个结构
平板厚度:40
额定电压:250.0
更多参数>>
颜色
浅灰色类似 RAL 7035,
ESD 粉末涂层。
提示
在工作板下方使用外壳进行螺栓固定时,应注意外壳的最大高度不得超过
500 mm
。
注意:
在串联排列时,请使用编号为 972019 的侧板(有夹伤危险)。
所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
技术说明
工作站 eLevel,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准。
高度可电动无级调节。通过手动开关调节高度。通过按下按键调整
整个工位的高度
。
环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。
中央接地点位于 ESD 工作板底侧。不通过支脚接地。
警告
按规定使用
实现符合人体工学的坐姿和站姿作业。
仅限室内使用。
适用于干燥、坚固的地面。
仅在技术正常和运行安全的状态下使用。
仅使用经批准的 Hoffmann Group 配件进行改动和改装。
请注意最大承重量。
由 Hoffmann Group 客服部门维修。
错误使用
不要站在或坐在工作站上。
不要在有坡度或落差的区域内使用。
不要在松质、不坚固的地面区域内使用。
请勿进行任何未经授权的改装。
不能与高度超过 500 mm 的外壳组合使用。
不要在易爆区域内使用。
切勿暴露在高温、阳光直射、明火或液体中。
规格参数
台面长度
1000
高度可无级调整
是
输入端插头类型
F
产品类别
工作桌
系列
工作站
衬面厚度
0.8
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250
深度
800
电子锁闭系统 – 可改装
否
高度调整原理
整个结构
平板厚度
40
额定电压
250.0
型号
eLevel
工作台板材料
ESD 工作板
客户自行安装
否
设计
钢管结构
工位高度调整机构
670 − 990
台面厚度
40
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大_范围结束
990.0
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大_范围起始
670.0
高度补偿
25
重量
70.0
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
可移动
否
静电性能
EGB/ESD
接通/关闭开关
否
ComfortClose
否
宽度
1000
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
带显示器和记忆功能的操作面板
是
高度调整设计
电气
台面深度
700
配备
否
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订