咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 工具车 抽屉个数 6
商品编号
971750 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ESD 工具车 抽屉个数 6
商品编号:971750 6
抽屉个数:6
抽屉抽拉装置:脱出锁止
相关配置器:否
产品类别:工具车
为每个抽屉装配锁具:单手
抽屉有效面积(G):20×16
抽屉有效深度(G):16
抽屉有效宽度(G):20
抽屉有效宽度 × 有效深度(G):20×16G
深度:500
圆筒销子锁:模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量:40

更多参数>>

应用
适用于带有放电地板饰层的 EPA。通过轮子接地,不需要单独的接地接口。所有塑料部件均为放电设计,以防止表面带电。

颜色
浅灰色近似于 RAL 7035,ESD 粉末涂层。

标准
DIN EN 61340-5-1。

技术说明
工具车具有ESD导电功能,符合 DIN EN 61340-5-1 标准。货架包括粉末涂层的导电钢板,以及带有小零件格位和聚酰胺制铁皮箱支架的附加导电物料架,防刮且不会损坏表面。电导轮分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和万向轮,带无痕聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。万向轮,配有轮子和转动环的制动装置。单独拉出锁止功能可以避免同时打开多个抽屉。
可借助圆筒销子锁统一上锁。

警告
按规定使用
  • 用于现场移动作业。
  • 适用于工业和个人用途。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 抽出式搁板,用于固定 L-BOXX(产品编号
  • 914574、914575)。
  • 用于存放工件和工具的搁板。
  • 仅使用经批准的 Hoffmann Group 配件进行改动和改装。
  • 只能在竹制工作台面上安装台虎钳(可选)。
  • 注意台虎钳的安装指南。
  • 在 ToolTruck 的柜子隔间内最多安装一个内抽屉(产品编号
  • 914560、914564、914568)。

错误使用
  • 请勿站立或坐在车间用小车或可移动工作台上。
  • 不要载运人员。
  • 不要擅自进行改装和修改。
  • 切勿撞击车间用小车和可移动工作台。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加