首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
防静电工位器具
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
防静电工作台
mLevel 工作站 带 ESD 层 长度 2000 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
mLevel 工作站 带 ESD 层 长度 2000 mm
商品编号
972010 2000
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防静电储存柜
防静电更衣柜
防静电工作凳(椅)
防静电工作台
防静电配件
防静电推车
防静电工具柜
防静电工作台配件
防静电货架
防静电移动工具柜
同类其他品牌
HOLEX/好力士
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
最近浏览
清空
mLevel 工作站 带 ESD 层 长度 2000 mm
¥18367.49 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:mLevel 工作站 带 ESD 层 长度 2000 mm
商品编号:972010 2000
台面长度:2000
工位高度调整机构:750-1000
产品类别:工作桌
系列:工作站
衬面厚度:0.8
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上):250
深度:800
电子锁闭系统 – 可改装:否
高度调整原理:整个结构
平板厚度:40
型号:mLevel
工作台板材料:ESD 工作板
更多参数>>
颜色
浅灰色类似 RAL 7035,
ESD 粉末涂层。
提示
所有塑料件(例如盖板)均不释放静电。
技术说明
带有用作加固型材的内置钢管。
技术说明
工作站 mLevel,ESD 导电性符合 DIN EN 61340-5-1 标准,
工位充分满足您的需要。通过带固定螺栓的支脚以 25 mm 间隔实现常规手动高度调节。桌台内侧带有精确的作业高度刻度,方便操作。
环绕的 3 mm ABS 边条可抗静电。
中央接地点位于工作台面底侧。不通过支脚接地。
规格参数
台面长度
2000
工位高度调整机构
750-1000
产品类别
工作桌
系列
工作站
衬面厚度
0.8
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
250
深度
800
电子锁闭系统 – 可改装
否
高度调整原理
整个结构
平板厚度
40
型号
mLevel
工作台板材料
ESD 工作板
客户自行安装
否
设计
钢管结构
高度可无级调整
否
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大_范围结束
1000.0
台面厚度
40
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大_范围起始
750.0
高度补偿
25
重量
80.0
桌面颜色
淡灰色 RAL 7035
可移动
否
静电性能
EGB/ESD
接通/关闭开关
否
ComfortClose
否
宽度
2000
工作台板衬面
HPL 层压材料,导电
带显示器和记忆功能的操作面板
否
高度调整设计
机械式
台面深度
700
配备
否
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订