咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 大容量柜,整套,带刀架 带视窗翼门 适用刀柄 HSK100
商品编号
971453 HSK100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CNC 大容量柜,整套,带刀架 带视窗翼门 适用刀柄 HSK100
商品编号:971453 HSK100
轴距 A:116
深度:700
横架数量:8
支承导轨:2
深度,单位:G:28
宽度,单位:G:40
双层背板:否
柜体结构类型:底柜
门打开的角度:250
内侧柜体承重量:1000
圆筒销子锁:模块化插件
刀套数量:56

更多参数>>

颜色
柜体、支承轨和横向支承浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。

提示
用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942573 和组别 95。
按照 TüV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

供货范围
柜子配有支承轨(编号 971525,规格尺寸 28)和带有刀架的横向支承(编号 971570)。

技术说明
组装柜,40×28G。带支承轨,可按照 25 mm 的间隔进行调节。内侧加固型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的双组分 Haptoprene® 推柄上锁。最大承重量:每对支承轨为 200 kg,每根横架为 150 kg。

警告
按规定使用
  • 保证门的摆动范围畅通,保持门和抽屉闭合。
  • 抽屉用于存放工具。
  • 搁板用于存放工件和工具。
  • 适用于内部区域的工业用途。在干燥、坚固的地面上使用。
  • 务必防止柜子倾翻。
  • 仅在技术正常和运行安全的状态下使用。

错误使用
  • 请勿进行任何未经授权的改装。
  • 柜子、抽屉和搁板不得超载。
  • 不要站在或坐在柜子、抽屉和搁板上。
  • 切勿将任何突出的物品存放在柜体上。
  • 切勿猛力放置物品。
  • 切勿存放易燃液体或液体化学品。
  • 切勿存放食品。
  • 不要在易爆区域内使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加