咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳“Heuer-Front”带有转盘 卡爪宽度 120 mm
商品编号
967370 120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平行台虎钳“Heuer-Front”带有转盘 卡爪宽度 120 mm
商品编号:967370 120
卡爪宽度:120
包括夹箍在内:否
材料:模锻钢
打开方向:向前打开
夹紧开口度快速调整:否
可更换式钳口:否
系列:Heuer Front
产品类别:平行台虎钳

更多参数>>

颜色
蓝色锤纹,带粉末涂层。

供货范围
配套提供紧固螺钉,用来安装到工作台上。

技术说明
使用钢材整体锻造而成 − 不易损坏。
前向开启。
在常规钳口下面装有锻造的管件夹钳。坚固的全镀锌导杆带有用于快速开启和关闭的双线梯形螺纹。带钢制卡环的镀锌主轴扳手。主轴和导轨采取防污染措施。可调节的双边棱形导轨。
装有增强型铁砧突肩,用于修整和锻打作业。
带有槽纹,表面经细致研磨的夹紧钳口,不可更换。
360° 无级旋转转台,可在任何位置牢固锁定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加