咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用卡爪对 配有螺钉 用于“Heuer Front” 卡爪宽度 140 mm
备用卡爪对 配有螺钉 用于“Heuer Front” 卡爪宽度 140 mm
商品编号
967405 140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用卡爪对 配有螺钉 用于“Heuer Front” 卡爪宽度 140 mm
商品编号:967405 140
紧固孔间隔距离:85.0
卡爪宽度:140
固定方式:钻孔
高度:22
夹紧面种类:1 面带槽纹,1 面光滑,可以翻面使用
深度:12
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

适用于
台虎钳“Heuer-Front”编号 967360;967380 和“Heuer-Compact”编号 967460。

供货范围
包括固定螺栓。

技术说明
表面经硬化处理和镀锌,一面带槽纹,一面光滑,可翻转。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加