咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型工作转椅,Neon XXL,带头枕 颜色 BLACK
商品编号
965364 BLACK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:重型工作转椅,Neon XXL,带头枕 颜色 BLACK
商品编号:965364 BLACK
颜色 椅面材料:黑色
带滚轮时的高度调整范围_范围起始:470.0
带滚轮时的高度调整范围_范围结束:640.0
腰部支撑:否
永久接触式靠背调节:否
靠背 高度:570
靠背高度调整范围_范围起始:60.0
靠背高度调整范围_范围结束:0.0
座椅倾斜度调整:否
座椅深度调整范围_范围起始:420.0
座椅深度调整范围_范围结束:480.0
同步机构:否

更多参数>>

提示
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

标准
DIN 68877

技术说明
配有 Supertec 椅套。带头枕,高度、深度和倾斜度可调。
非常坚固和安全的工作转椅,具有同步机械结构和跨部件的重型设计。重量调节范围为 80 至 180 kg。重型部件:框架、脚轮、机械结构、气压弹簧和十字底座。十字底座由黑色氧化铝制成。符合人机工程的坐垫和靠背造型。靠背无极调节,高度和倾斜角度可独立调节。造型经过优化的厚垫子。包括重型扶手。扶手间距 570 mm,宽度可调。配有橙色柔性带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加