咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作转椅,织物衬垫, 带滚轮,矮款 颜色 BLACK
商品编号
965318 BLACK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作转椅,织物衬垫, 带滚轮,矮款 颜色 BLACK
商品编号:965318 BLACK
能够对扶手进行调校:有
永久接触式靠背调节:否
系列:Work-Tec
椅子承重:120
底架规格:五臂十字撑脚
椅面深度:470
椅面宽度:460
同步机构:否
座椅倾斜度调整:否
靠背 高度:580
座椅面材料:织物
规格:带滑轮

更多参数>>

提示
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

标准
DIN 68877

技术说明
座椅和靠背采用柔软的织物软垫。舒适而透气。采用人体工程学设计的舒适型软垫带有腰椎支撑,和实用的推柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加