咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作转椅,人造革, 带底脚滑垫和踏脚环,高款 颜色 BLACK
商品编号
965308 BLACK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作转椅,人造革, 带底脚滑垫和踏脚环,高款 颜色 BLACK
商品编号:965308 BLACK
能够对扶手进行调校:有
永久接触式靠背调节:否
系列:Work-Tec
椅子承重:120
底架规格:五臂十字撑脚
椅面深度:470
椅面宽度:460
同步机构:否
座椅倾斜度调整:否
靠背 高度:580
座椅面材料:合成革
规格:高座椅高度

更多参数>>

提示
为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。

标准
DIN 68877

技术说明
座椅和靠背带有人造革护套,舒适而柔软。可洗涤,易养护。
符合人体工程学的舒适座垫带有腰部支撑和实用的推拉手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加