咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉单元 抽屉个数 40
商品编号
963251 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抽屉单元 抽屉个数 40
商品编号:963251 40
抽屉个数:40
宽度:306
高度:552
每个抽屉的分隔:8 件;3 件;4 件
深度:150
产品类别:小零件储存盒

更多参数>>

Assembly table use
抽屉数量(宽度×深度×高度 mm): 36 件 (67×153×41)
3 件 (91×154×64)
1 件 (279×155×64)

技术说明
外壳采用电镀钢板,钢蓝色粉末喷漆。
可以分隔的抽屉,带有聚丙烯挡边(避免物品掉落)。
适合墙面安装或者固定到转塔上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加