咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix Flex Power 型号 12V
商品编号
957520 12V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix Flex Power 型号 12V
商品编号:957520 12V
宽度:185.0
接通/关闭开关:否
重量:0.34
高度:125.0
IP 保护等级:IP 20
深度:65.0
系列:easyFix
产品类别:充电器
最大输出功率:90.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

提示
不得用于蓄电池充电。制造商蓄电池必须使用原装充电器充电。

适用于
蓄电池品牌:AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH。
以下连接器:
AEG/RIDGID USNr. 03.6158C;
BERNERNr. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARENr. 03.6140C;
BOSCH GREENNr. 03.6141C;
DEWALTNr. 03.6142C;
EINHELLNr. 03.6143C;
FEIN Nr. 03.6144C;
FESTOOLNr. 03.6153C;
FLEXNr. 03.6145C;
HAZETNr. 03.6146C;
HIKOKINr. 03.6147C;
HILTI (21.6 V)Nr. 03.6157C;
NGERSOLLNr. 03.6152C;
MAKITANr. 03.6148C;
MILWAUKEENr. 03.6149;
PANASONICNr. 03.6157;
RIDGIDNr. 03.6154;
RUPESNr. 03.6159;
SNAP-ONNr. 03.6151;
WÜRTHNr. 03.6150

供货范围
包含 2 块 GARANT easyFix 底板,编号 955820 规格尺寸 2,用于固定孔壁板。

技术说明
借助 GARANT easyFix Flex Power,所有主流电动工具制造商的 18 V 电池可作为单独的移动电源,使蓄电池可用于各种应用:例如为电器充电(USB 规格)或灵活快速地调整工作台(12 V 规格)。可安全固定至孔壁板系统 □9×9 mm,37 mm 间隔,也可用于移动应用。Flex Power Station 完全兼容 CAS 电池系统,无需使用转接头。对于其他电动工具制造商的蓄电池,需使用 Scangrip Connector 编号 081237(Milwaukee,Fein,Bosch);针对其他制造商蓄电池,可在 eShop www.hoffmann-group.com 搜索关键词“Scangrip Connector”获取。通过 Scangrip Connect System 的接口自动防范深度放电、过载保护和温度监控。使用 ON/OFF 开关断开所有连接设备与电源的连接。带 5 个 LED 指示条的电池电量指示器(显示电池电量 10、25、50、75 和 100%)。带状态 LED 灯:连接有源用电器时亮起。

技术说明
应用提示:通过串联 2 × Flex Power 规格尺寸 12V,可以使用 24V / 7.5 A (180 W)。
通过带焊接触点的插拔连接器连接(最大输出功率 90 W),包括在供货范围内。

警告
按规定使用
  • 适用于工业和个人用途。
  • 符合 IP 20 防尘标准,请遵守所用电池的使用说明。
  • 使用适合插头的电缆直径。
  • 仅限室内使用。
  • 可与 CAS 电池或配备 SCANGRIP CONNECT 系统的其他电池一起使用。
  • 1 件
  • 包含 Weipu 的 SP1310 / P2II 直插式插头。

错误使用
  • 不得暴露于强热、直射阳光或明火中。
  • 不要在易爆区域内使用。
  • 不得覆盖设备——存在过热危险。
  • 如果外壳损坏,请勿继续使用该设备。
  • 不要打开外壳。
  • 使设备远离热源、油和尖锐物体。
  • 不得存放在具有腐蚀性或侵蚀性的化学品或溶剂附近。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加