咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix Vario 底座 型号 1
商品编号
955835 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix Vario 底座 型号 1
商品编号:955835 1
可变底座宽度 Vario:67
可变底座深度 Vario:35
可变底座高度 Vario:67
间隔片宽度:62
间隔片深度:10
间隔片高度:50
产品类别:底板

更多参数>>

适用于
GARANT easyFix 塑料支架和 Multifix 导轨。

供货范围
Vario 底座和间隔片。底板(编号 955820,规格尺寸 2)不包含在供货范围内。

技术说明
Vario 底座可以固定安装塑料固定器以及 Multifix 导轨,因而可以在 0 − 45° 之间逐步调节角度。可以直接安装到墙面或者工作台面上。通过直接安装到底板(编号 955820,规格尺寸 2)上完成孔壁板安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加