咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 用于长物料的加长箱 宽度 74 mm
商品编号
955795 74
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 用于长物料的加长箱 宽度 74 mm
商品编号:955795 74
文字标记可能性:否
宽度:74
高度:75
可堆叠:否
分度可能性:否
深度:100
产品类别:小零件盒

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
用于电缆扎带、焊丝等的加长箱。用于长物料,可与塑料盒(编号 955790,规格尺寸 74 和 74/4)组合存放。配有 3 块可拆卸的隔板,因此可以在盒内形成 2 到 4 个格位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加