咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Easyfix 标签夹,带电缆导引装置
商品编号
955818 GREY
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Easyfix 标签夹,带电缆导引装置
商品编号:955818 GREY
宽度:68
颜色:浅灰色
高度:35
组套内含:10
深度:11
产品类别:电缆导向件

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
10 件套。

技术说明
标签夹,带集成式电缆导引装置。标签区:63.5 × 27.5 mm。每个标签夹 2 个电缆导引装置,用于确保电缆在孔壁板上整齐铺设。最大电缆直径 8 mm。
可用 Edding 永久记号笔或马克笔手写文字标记。
标签区适用于以下标签:
Zweckform 标签:19×64;25×54;54×25;63.5×29.6
GARANT 标签:48×10 (G1);63×24 (G2)
DYMO 标签打印带,字高 9 m(最多叠加 3 条)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加