咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小零件盒的 支架 25 mm
商品编号
955815 25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:小零件盒的 支架 25 mm
商品编号:955815 25
宽度:72
高度:70
深度:20
产品类别:工具箱固定器

更多参数>>

提示
对于 8G 以上的更大 GARANT easyPick 小零件盒,可并排使用多个支架。

适用于
GARANT easyPick 小零件盒,编号 951210 – 951265。
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

适用于
easyPick 小零件容器,编号 951210 高度 25 mm,最大深度 6G,最小宽度 3G。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加