咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 翻斗箱 型号 L
商品编号
955807 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 翻斗箱 型号 L
商品编号:955807 L
宽度:185
高度:151
深度:130
容积:1.47
产品类别:箱子

更多参数>>

适用于
孔壁板,带有 □ 9×9 mm,间距 37 mm。

供货范围
包括 2 块 GARANT easyFix 底板,用于在孔壁板上固定。

技术说明
塑料翻斗箱,带 2 个无烟煤色隔板,可选择性插入以进一步分隔箱子。这样可将抽屉分隔为 2 个或 3 个格位。抽屉透明、可取出,且带有可书写标签条。抽屉通过抓握元件固定,并在关闭状态下锁定。翻斗箱可堆叠,不会滑落。背面的 2 个螺孔可选择壁挂式安装(供货时不提供安装材料)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加