咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 插接器托架 型号 3
商品编号
955799 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 插接器托架 型号 3
商品编号:955799 3
宽度:72.0
高度:72.0
深度:100.0
承重量:5.0
产品类别:插接连接器支架

更多参数>>

适用于
适合各种市售插接连接器。
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的底板。

技术说明
插头托架由钢板制成,粉末涂层,可安装在底板上。每个支架设有 3 个插头容槽。如果 2 个支架并排安装,则可在两个支架之间增设槽位。
容槽宽度:6 mm
固定架宽度:12.5 mm
单手操作,即可轻松安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加