咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 纸卷固定架 型号 1
商品编号
955805 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 纸卷固定架 型号 1
商品编号:955805 1
轴径 ?:32.0
宽度:238.0
高度:310.0
长度:377
有效宽度:370.0
承重量:8.0
产品类别:滚子支座

更多参数>>

提示
合适的清洁布参见编号 089103 规格尺寸 W、编号 089105 规格尺寸 W、编号 089132 规格尺寸 W。

适用于
纸卷最大宽度 370 mm。
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的底板。

技术说明
格外坚固和稳定的纸卷架,带有 2 个钢板托架。带铝轴直径 32 mm及塑料端盖。带撕扯边缘的翻盖以及开放式固定,便于更换纸卷。纸卷可以 2 种方式挂入。
前固定 – 纸卷最大直径:350 mm。
后固定 – 纸卷最大直径:250 mm。
纸芯最小直径:42 mm
单手操作,即可轻松安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加