咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 电缆卷加装支承套装 型号 3
商品编号
955804 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 电缆卷加装支承套装 型号 3
商品编号:955804 3
轴径 ?:12.0
宽度:369.0
高度:92.0
有效宽度:257.0
深度:202.0
钢丝直径:6
产品类别:滚子支座

更多参数>>

提示
两个支承装置之间的轴长不得超过 395 mm。

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
1 个塑料固定器,铝轴,带电缆停止装置的钢丝夹。
所有配套的基板。

技术说明
电缆卷基础支承装置,塑料材质,带铝轴 ⌀ 12 mm 和钢丝夹 ⌀ 6 mm。钢丝夹带有电缆停止装置,可防止电缆无限展开。钢丝夹深度可调节。
铝轴有 3 个可用安装位置,用于安装⌀100、200 和 300 mm 的卷轴。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

技术说明
带有 3 个电缆制动器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加