商品详情
- 商品名称:GARANT easyFix 压缩空气枪支架 型号 1
- 商品编号:955750 1
- 产品类别:压缩空气枪固定器
更多参数>>
适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。
供货范围
所有配套的基板。
技术说明
用来固定连接了软管或者单独的压缩空气枪。3 种固定方式:通过接头固定(26 和 23 mm 直径的阶梯孔,适用于最大直径 16 mm 的软管),通过插接喷嘴固定(套管直径 13 mm)或者通过扳机进行悬挂。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。