咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 钻头支架 适用于麻花钻规格尺寸 1-13
商品编号
955720 1-13
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 钻头支架 适用于麻花钻规格尺寸 1-13
商品编号:955720 1-13
宽度:220
高度:76
深度:74
产品类别:钻头架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

Suitable for table use
钻头,规格尺寸: 1 - 1.5 - 2 - 2.5(M3)- 3 - 3.3(M4)- 3.5 - 4 -
4.2(M5)- 4.5 - 5(M6)- 5.5 - 6 - 6.5 - 6.8(M8)-
7 - 7.5 - 8 - 8.5(M10)- 9 - 9.5 - 10 - 10.2(M12)-
10.5 - 11- 11.5 - 12(M14)- 12.5 - 13

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
可以一目了然的分 2 排存放 29 支钻头。带有直径说明。同样也可以摆放在工作台面上使用。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加