咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 单槽套筒扳手支架 5 件套 棘轮尺寸 3/4 inch
商品编号
955687 3/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 单槽套筒扳手支架 5 件套 棘轮尺寸 3/4 inch
商品编号:955687 3/4
适用于棘轮/加长件:3/4
产品类别:套筒扳手支架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
5 件套。
所有配套的基板。

技术说明
单槽套筒扳手支架。
单手操作,即可轻松安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加