咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 扳手挂架 固定器宽度 27 mm
商品编号
955700 27
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 扳手挂架 固定器宽度 27 mm
商品编号:955700 27
定位件数量:1
固定器宽度:27.0
底板种类:双
底板材料:塑料
挂钩材料:塑料
配套适用的扳手尺寸_范围起始:18.0
配套适用的扳手尺寸_范围结束:30.0
产品类别:扳手挂架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
可以一目了然地存放螺丝扳手。可以通过开口,立即识别扳手尺寸。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加