咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 螺旋夹具固定器 型号 2
商品编号
955712 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 螺旋夹具固定器 型号 2
商品编号:955712 2
定位件数量:2
宽度:73
深度:148
产品类别:螺旋夹具支架
适用于螺旋夹具伸出部分_范围起始:100.0
适用于螺旋夹具伸出部分_范围结束:120.0

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
适合 2 个规格尺寸 200 或 250 的 GARANT 全钢螺旋夹具。

技术说明
适用于 2 个螺旋夹具。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,从而避免在穿孔板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加