咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 锉刀支架 定位件数量 2
商品编号
955695 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 锉刀支架 定位件数量 2
商品编号:955695 2
定位件数量:2
产品类别:锉刀支架

更多参数>>

提示
可以有条件地悬挂三变形锉刀。

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

适用于
2 个通用型固定器,配套适用于 ⌀最大 34 mm 的锉刀柄,例如规格尺寸最大 140 的硬木锉刀柄;PB 塑料锉刀柄和 DICK 塑料柄。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
悬挂锉刀的同时还起到保护的作用。轻松的取放。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加