咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 螺丝刀支架 定位件数量 2
商品编号
955670 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 螺丝刀支架 定位件数量 2
商品编号:955670 2
定位件数量:2
配套适用的螺丝起子,规格尺寸:2 − 6
底板种类:双
底板材料:塑料
挂钩材料:塑料
通孔直径:9.5
固定位间隔距离(中心到中心):33
套管的阶梯孔径(最大握柄直径):30 / 21 / 16
产品类别:螺丝刀挂架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的基板。

技术说明
实现螺丝起子一目了然的摆放,同时起到保护作用。通过具有导向作用的缺口,确保了轻松的取放。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加