咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用支架 90度
商品编号
955600 75X50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用支架 90度
商品编号:955600 75X50
底板种类:双
挂钩形状:双圆钩 90°
金属丝材料:钢
底板材料:塑料
有效宽度:43.0
有效高度:50
有效深度:75
钢丝直径:6
产品名称属性:直径 6 mm
产品类别:孔壁板挂钩

更多参数>>

适用于
孔板,带有 9×9 mm 方孔,37 mm 间隔。

技术说明
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加