咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT easyFix 摆动式图纸支架,用于固定在孔壁上 型号 A0
商品编号
955650 A0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT easyFix 摆动式图纸支架,用于固定在孔壁上 型号 A0
商品编号:955650 A0
磁铁数量:8 个,编号 974880,规格尺寸 1
重量:1.84
高度:890
摆臂伸距:1368
最大适用的图纸格式:至 DIN A0
摆臂有效长度:1250
系列:easyFix
产品类别:图纸挂架

更多参数>>

适用于
孔壁板 □ 9×9 mm,间隔 37 mm。

供货范围
所有配套的底板。包括磁性夹,编号 974880 规格尺寸 1。

技术说明
铝合金可翻转图纸挂架,带塑料元件和两个图纸挂臂。可折叠图纸挂臂高度可伸缩。磁铁固定夹可以根据需要在铝合金轨道上移动。
只需一只手,就可以方便地安装到孔壁板上,无需使用任何工具。无需螺纹接合即可紧固,因而可以避免在孔壁板上留下划痕。

警告
按规定使用
  • 用于固定小幅面和大幅面纸张(如平面图或技术图纸)的图纸支架。

错误使用
  • 只能为孔壁板装备为此指定的配件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加