咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉模块适用于 隔板 型号 1
商品编号
955486 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抽屉模块适用于 隔板 型号 1
商品编号:955486 1
宽度:540
重量:18.0
高度:222
高度调整单位尺寸:37.0
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出):100.0
抽屉 / 抽出式搁板承重量:40.0
深度:477
抽屉有效宽度(G):20
抽屉有效深度(G):16
系列:Tower | Z-Tower
抽屉有效面积(G):20×16
为每个抽屉装配锁具:单手

更多参数>>

Assembly table use
抽屉正面高度 mm: 75, 75, 75

颜色
抽屉主体为银色,抽屉正面为无烟煤色 RAL 7016,带有粉末涂层。不可配置颜色。

适用于
GARANT Uni Line Tower;GARANT Uni Line Z-Tower。

技术说明
适用于 U 型 GARANT Uni Line Tower 规格尺寸 M 或者 GARANT Uni Line Z-Tower 的抽屉模块。该模块可悬挂在 GARANT Uni Line Tower 的任意高度。每个 Tower 只能安装一个抽屉模块。完全抽出式抽屉,20×16G,无法单独上锁。带单手抽屉单独解锁机构的抽屉。每个抽屉的装载能力为 40 kg。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加