咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
门 GARANT Uni Line Z-Tower 型号 L
商品编号
955492 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:门 GARANT Uni Line Z-Tower 型号 L
商品编号:955492 L
宽度:684
高度:794
圆筒销子锁:模块化插件
门打开的角度:250
系列:Z-Tower
产品类别:翼门

更多参数>>

颜色
煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。不可配置。

适用于
Z-Tower 编号 955454 和编号 955455 各为规格尺寸 L。

供货范围
右铰链门,带有横梁和门铰链。

技术说明
用于 GARANT Uni Line Z-Tower 的钢板门,内侧经过加固,可以通过配有圆筒销栓锁的双组份 Haptoprene® 推柄上锁。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加