咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Line 图标 型号 IT
GARANT Uni Line 图标 型号 IT
商品编号
955474 IT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Uni Line 图标 型号 IT
商品编号:955474 IT
直径-文本:170
系列:Tower | Wall | Panel | Z-Tower
产品类别:贴纸

更多参数>>

提示
标签颜色:白色(轮廓)。

技术说明
带有象征性图标的标签用于以非语言的方式快速获取信息以及用于显示(例如急救站)。适用于不同的使用领域。配套用于 GARANT Uni Line Tower 的附件、GARANT Uni Line Z-Towers 及 GARANT Uni Line Panel 的标记板(规格尺寸 M 和 L)和 GARANT Uni Line Wall 的标记附件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加