商品详情
- 商品名称:带 U 型电缆管道的 隔板 型号 M
- 商品编号:955483 M
- 宽度:540
- 搁板厚度:30.0
- 高度:30
- 高度调整单位尺寸:37
- 深度:478
- 搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):100.0
- 系列:Tower | Z-Tower
- 产品类别:搁物板
更多参数>>
颜色
煤灰色 RAL 7016,粉末涂层。不可配置。
适用于
GARANT Uni Line Tower;GARANT Uni Line Z-Tower。
技术说明
适用于 GARANT Uni Line Tower 的钢板制搁板。为了防止倾翻,搁板被 GARANT easyFix 塑料销锁住。
两个后角 45° 斜边,用于走线。Schuko 插头可在隔板角落敷设。