咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
隔板适用于 H 型 型号 M
隔板适用于 H 型 型号 M
商品编号
955482 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:隔板适用于 H 型 型号 M
商品编号:955482 M
宽度:540
搁板厚度:30.0
高度:30
高度调整单位尺寸:37
深度:227
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):100.0
系列:Tower | Z-Tower
产品类别:搁物板

更多参数>>

颜色
煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。不可配置。

适用于
GARANT Uni Line Tower;GARANT Uni Line Z-Tower。

技术说明
适用于 GARANT Uni Line Tower 的钢板制搁板。为了防止倾翻,搁板被 GARANT easyFix 塑料销锁住。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加