咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
附件,用于 GARANT Uni Line Tower L 型号 PURPLE
附件,用于 GARANT Uni Line Tower L 型号 PURPLE
商品编号
955476 PURPLE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:附件,用于 GARANT Uni Line Tower L 型号 PURPLE
商品编号:955476 PURPLE
宽度:752
颜色:紫色 RAL 4008
高度:220
深度:542
系列:Tower
产品类别:标记附件

更多参数>>

颜色
带有相应颜色的粉末涂层。

提示
以单件形式供货,附件易于安装。
合适的图标(用途不同)请参见编号 955474。

技术说明
用于 GARANT Uni Line Tower 的附件由钢板制成,顶部封闭。用于标记例如急救或清洁站,提供工具或个人防护装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加