咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚轮组,用于 GARANT Uni Line,4 件套 型号 1
商品编号
955459 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚轮组,用于 GARANT Uni Line,4 件套 型号 1
商品编号:955459 1
结构高度:150.0
高度:150.0
轮子直径:125.0
每根的承重量:200.0
系列:Tower | Wall | Z-Tower | Cleaning Tower
产品类别:半径

更多参数>>

颜色
镀锌,不可配置。

供货范围
2 个转向轮和 2 个转向/制动轮,带滚轮和转环制动器。配套提供紧固材料。

技术说明
直径 125 mm 的滚轮。也适用于不平整的地面。缠绕保护装置防止缠死脚轮。优质滚珠轴承确保运行安静平稳。带有无痕聚氨酯覆层,尽可能减少滚动阻力和噪音。每个滚轮承重量:200 kg。使用 4 个滚轮时的最大承重量:600 kg。

警告
按规定使用
  • 带两面可用孔壁板的双壁立柱。
  • 孔壁板 9 x 9 mm,带 37 mm 网格,用于安装 Easyfix 挂钩和支架以及其他孔壁板配件。
  • 注意包括上部结构在内的最大承重量。

错误使用
  • 只能为孔壁板装备为此指定的配件。
  • 不要载运人员。
  • 请勿存放或运输未固定的工件。
  • 请勿站立或坐在可移动车间装备上。
  • 请勿进行任何未经授权的改装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加