商品详情
- 商品名称:GARANT Uni Line Z-Tower 固定式 U 型 型号 M
- 商品编号:955454 M
- 台面厚度:25.0
- 宽度:720
- 重量:79.0
- 霍夫曼孔壁网格板:9×9
- 高度:1920
- 高度调整单位尺寸:37
- 有效宽度:540
- 有效深度:510
- 深度:750
- 系列:Z-Tower
- 产品类别:孔壁板塔架
- Tower 格位有效高度:850.0
更多参数>>
颜色
双色粉末涂层,银色配煤灰色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示
标记板、附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。
技术说明
半高式 GARANT Uni Line Z-Tower 采用 25 mm 厚的竹制台板。每一面的内部和外部均带有孔壁板 □ 9x9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。背面带毛刷条,用于敷设电缆以及附加电缆孔道。典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可变并且普遍适用于各种应用和装配。仅可在规格尺寸 M 中安装抽屉。