咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Line Z-Tower 移动式 U 型 型号 M
商品编号
955455 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Uni Line Z-Tower 移动式 U 型 型号 M
商品编号:955455 M
台面厚度:25.0
宽度:720
重量:79.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:2070
高度调整单位尺寸:37
有效宽度:540
有效深度:510
轮子直径:125
深度:750
系列:Z-Tower
产品类别:孔壁板塔架

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配煤灰色 RAL 7016。不可配置颜色。

提示
标记板、附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。

技术说明
半高式 GARANT Uni Line Z-Tower 采用 25 mm 厚的竹制台板。每一面的内部和外部均带有孔壁板 □ 9x9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。背面带毛刷条,用于敷设电缆以及附加电缆孔道。典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可变并且普遍适用于各种应用和装配。仅可在规格尺寸 M 中安装抽屉。

技术说明
带侧板的 Z-Tower。适配标记牌编号 955444。
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加