咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Uni Line Wall 可移动 型号 M
GARANT Uni Line Wall 可移动 型号 M
商品编号
955451 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Uni Line Wall 可移动 型号 M
商品编号:955451 M
宽度:600
重量:69.0
霍夫曼孔壁网格板:9×9
高度:2067
有效宽度:600
轮子直径:125
深度:750
承重量:75.0
系列:Wall
产品类别:孔壁板安装器

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。

提示
标记附件参见编号 955453。用于标记附件的合适图标(用途不同)参见编号 955474。

技术说明
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。

技术说明
非常稳定的钢板制双壁立柱,两面可用的孔壁板 □ 9×9 mm,37 mm 间隔,用于安装孔壁板配件以及 GARANT easyFix 挂钩和支架。煤黑色坚固底板,实现轻松安装和移动。

警告
按规定使用
  • 带两面可用孔壁板的双壁立柱。
  • 孔壁板 9 x 9 mm,带 37 mm 网格,用于安装 easyFix 挂钩和支架以及其他孔壁板配件。
  • 注意包括上部结构在内的最大承重量。

错误使用
  • 只能为孔壁板装备为此指定的配件。
  • 不要载运人员。
  • 请勿存放或运输未固定的工件。
  • 请勿站立或坐在可移动车间装备上。
  • 请勿进行任何未经授权的改装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加