咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝刀组套 整体绝缘 工具数量 6
商品编号
955156 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝刀组套 整体绝缘 工具数量 6
商品编号:955156 6
工具数量:6
规格:含 VDE 工具,完全绝缘
宽度:383
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
深度:115
Shadowboard:115
产品类别:硬质泡沫嵌盒

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 955156: 1 件
电工用螺丝起子,适用于一字头,编号 663000 规格尺寸 2.5;3.5;4;5.5: 各 1 件
十字头电子设备用螺丝起子,编号 668370,规格尺寸 1;2: 各 1 件

技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加