咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸套筒扳手套装 工具数量 31
商品编号
953831 31
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2 英寸套筒扳手套装 工具数量 31
商品编号:953831 31
方形驱动插口:1/2
规格:含套筒扳手
宽度:250
重量:4.142
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
高度:100
适用的最小抽屉正面高度:100
配套适用的抽屉正面高度:100,125,150,200,250,300
深度:500
工具数量:31
宽度,单位:G:10
深度,单位:G:20

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953831: 1 件
STAHLWILLE 可切换棘轮扳手,1/2 英寸,编号 640100,规格尺寸 1/2: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,1/2 英寸,编号 641000,规格尺寸 75;130;255: 各 1 件
STAHLWILLE T 形手柄,1/2 英寸,编号 641300,规格尺寸 300: 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸的万向接头,编号 641600,规格尺寸 1/2: 1 件
STAHLWILLE 1/2 英寸的 12 角批头,编号 642100,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32: 各 1 件
STAHLWILLE 6 角螺丝起子批头,1/2 英寸,编号 643200,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14: 各 1 件

技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加