咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx 工具数量 6
商品编号
953155 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx 工具数量 6
商品编号:953155 6
规格:含螺丝起子
宽度:200
重量:0.327
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
高度:75
深度:250
工具数量:6
宽度,单位:G:8
深度,单位:G:10
抽屉的填充度,单位:G:8×10
产品类别:硬质泡沫嵌盒

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬泡沫刻模,编号 952001 规格尺寸 953155: 1 件
PB SWISS TOOLS Torx® 螺丝起子,编号 625406,规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25: 各 1 件

技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加