咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝刀组套 工具数量 10
商品编号
953436 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺丝刀组套 工具数量 10
商品编号:953436 10
宽度:200
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
高度:75
深度:500
工具数量:10
宽度,单位:G:8
深度,单位:G:20
抽屉的填充度,单位:G:8×20
产品类别:硬质泡沫嵌盒

更多参数>>

Supplied with table use
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953436: 1 件
PB SWISS TOOLS 适用于一字头的螺丝起子,编号 660042,规格尺寸 3.5;4;5.5;6.5;8;10: 各 1 件
PB SWISS TOOLS 十字头螺丝起子,编号 667795,规格尺寸 0;1;2;3: 各 1 件

技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加